強力 マグネットバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
129件の「強力 マグネットバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオジム マグネットバー」、「マグネットバーロング」、「角棒磁石」などの商品も取り扱っております。
マグネットバー強力タイプ コクヨランキング1位
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

超強力マグネットバー PLUS(プラス)[文具]ランキング2位
しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで付属品ラベル(160×18mm)1枚付適合A4・B5など材質PC樹脂長さ(mm)220クリア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5アズワン品番65-0384-40磁束密度約400mT(平均値)
1本
529税込582
当日出荷

超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウランキング4位
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

42kg 超強力マグネットバー エスコランキング5位
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-43
1個
4,530税込4,983
当日出荷

1本
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-40
1個
1,930税込2,123
当日出荷

磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
長さ(mm)430トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
1本
689税込758
当日出荷

実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性超強力長さ(mm)220材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石幅(mm)20厚さ(mm)8
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)220厚さ(mm)7高さ(mm)6質量(g)10吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚磁束密度(表面)3600G
1パック(3本)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-41
1個
3,320税込3,652
当日出荷

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
1パック(2個)
779税込857
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-37
1個
1,030税込1,133
当日出荷

あらゆる金属製品、工具に吸着できます。 付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。 また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。 製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470幅(mm)22高さ(mm)22質量(g)850吸着力(N[kgf])100[10]以内マグネット部寸法(mm)432
1個
2,398税込2,638
当日出荷

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
29,980税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
1個
1,462税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に吸着力(N)最大約117付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着面寸法(Φmm)400×20
1本
2,398税込2,638
当日出荷

あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。 本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。 材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
特性強力材質本体:PMMA保持枚数14入数1
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)